Beli Alat Ukur Tss di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Partech TSS Meter (Pengukur Kepadatan Lumpur)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Partech TSS Meter (Pengukur Kepadatan Lumpur)
    Deskripsi:
    Portable TSS Meter with SoliTechw² IR Sensor 0 - 10,000
  2. KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    30%
    Mulai

    Rp1.299.900

    KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
  3. OneMed Stature Meter Body Height Measuring Tool (Alat Pengukur Tinggi Badan)
    Mulai

    Rp62.900

    OneMed Stature Meter Body Height Measuring Tool (Alat Pengukur Tinggi Badan)
    Deskripsi:
    Stature meter adalah pengukur tinggi badan anda dengan panjang rentangan 0-200 cm. merk OneMed, termurah Step-Step pengukuran:Step 1-Tempatkan Stature meter di lantai tarik pita sampai Nol mencapai garis merah.Step 2-Tempel bagian ini ke dinding dan fixkan dengan sekrup yang disediakanStep 3-Tarik Meteran turun ke kepala Anda untuk mendapatkan pengukuran.
    atribut:
    • Max. Length (cm): 200
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: YF.05.05.V.A.1022
  4. TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Mulai

    Rp6.599.900

    TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Deskripsi:
    TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
  5. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  6. KRISBOW Alat Pengukur Intensitas Cahaya Datalogger
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Alat Pengukur Intensitas Cahaya Datalogger
    atribut:
    • Measuring Range (Lux): 400, 4K, 40K, 400K
    • Resolution (Lux): 0.1
    • Over Range Indication: \"OL\" icon
    • Measuring Rate (time/s): 1.3
    • Repeatability (%): +/- 3
    • Power Supply (V): 9 (Battery)
    • Cable Length of Light Sensor (cm): 107
    • Light Sensor Dimension (mm): 115x60x35
    • Unit Dimension (mm): 185x65x45
  7. KENTA Digital Luxmeter (Alat Ukur Cahaya)
    Mulai

    Rp7.199.900

    KENTA Digital Luxmeter (Alat Ukur Cahaya)
    Deskripsi:
    One measuring instrument designed for measuring the intensity of your lighting systems and measure illuminances in areas like workplace, field of cinematography and scenic design, general field of lighting, etc.Pecifications:Double Parameter Measurement: Lux(lm/m2);foot candle (lm/ft2)disable feature; Data hold;MAX MIN; Back light
    atribut:
    • Range: 0-30000 Lux; 0-2788.0 ftc
    • Resolution: 1 Lux(0 - 30000 Lux); 0.1 ftc(0 - 2788.0 ftc)
    • Accuracy: ±(4% +50 digits) to reference
    • Auto Power OFF: about 20 minutes idle
    • Operating Environment (°C): 0 - +50 (32 - +122°F), 0 to 80%RH
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 121x60x30
    • Power Supply (V): DC1.5 (AAA)x3pcs(included)
    • Sample Rate (time/s): 1
    • Special Function: Auto power off with disable feature; Data hold;
    • Storage Environment: -20 - +60°C(-4 - +140°F), 0 to 80%RH
  8. TEKIRO Tool Box Set (Alat Perkakas Set)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.599.900

    TEKIRO Tool Box Set (Alat Perkakas Set)
    Deskripsi:
    MEKANIK TOOL adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah tpplbox 3 susun agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Fungsi : Untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan.
  9. Insize Pipe Thread Ring Gauge 4635 Series Go (Alat Pengukur Ulir)
    Mulai

    Rp5.899.900

    Insize Pipe Thread Ring Gauge 4635 Series Go (Alat Pengukur Ulir)
    atribut:
    • Material: Tool Steel
    • Finish: Uncoated
    • Thread Type: Whitworth
    • Dimension Type: Inch
    • Gauge Type: Go (Plus)
    • Gauge Design: Solid
    • Thread Class: A
  10. KRISBOW Environment Meter 5in1 Pro (Alat Ukur Multifungsi)
    Mulai

    Rp3.599.900

    KRISBOW Environment Meter 5in1 Pro (Alat Ukur Multifungsi)
    atribut:
    • Power: 1x9V NEDA 1604 battery
    • Resolution: 0.1
    • Dimensions (mm): 248x65x45
  11. VITLAB Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp57.900

    VITLAB Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Highly transparent. With molded scale and ring marks at the primary scale points. calibrated In. Class B tolerances according to DIN 12681 / ISO 6706. Hexagonal base with bottom studs provides high stability. Thermal stress up to 80 °C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded.
  12. KENTA Digital Hardness Tester (Pengukur Kekerasan)
    Mulai

    Rp28.999.900

    KENTA Digital Hardness Tester (Pengukur Kekerasan)
    Deskripsi:
    Loaded with useful functions only found on high priced models the 28021069 is clearly setting a new industry standard by being the most accurate, economically priced hardness tester on the market today.Fast test speeds coupled with memory and output, this unit is a hand’s down winner whether you are out in the field or in the qc shop.Can perform tests that easily convert to the most popular hardness scales, including Rockwel, Brinell, Vickers, Shore, etc.Specifications :Accuracy: ±0.5% (referred to L=800)Repeatability accuracy: (±4L units) L=LeebMeasuring range: 200 - 960HLMaterials: Steel & cast steel, alloy tool steel, stainless steel, grey cast ironSpheroidal iron, cast aluminum, brass, bronze, wrought copper alloy.Battery type: AA alkaline(4)Operating temperature: 5 -104 degrees FTechnical SpecificationsOperation: Load the impact bodyPlace the impact body on your test piecePush the button to begin testing and obtain readingStandard Accessories:Base instrument; Impact device D; Calibrated test blockCustom carry case; Cleaning brush; Operation manualOptional accessories:Impact devices, DC, D+15, DL, G, CSpecial support ringsMini PrinterFunctions :Easy to use keypad operationAuto identification of impact deviceLarge LCD display with back lightUSB OuptuAutomatic conversions to: Brineel,Rockwell B & C, Vicker and ShoreAutomatic mean value as wellas min & max valuesBattery IndicatorMemory capacity (600 groups)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 150x74x32
  13. Hanna Instruments pH Meter (Pengukur pH)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Hanna Instruments pH Meter (Pengukur pH)
    Deskripsi:
    It is an economical, water resistant, portable meter that measures pH, conductivity (EC), total dissolved solids (TDS) and temperature with a single probe. The meter operation is simplified with dedicated buttons for measurement modes to be displayed on the LCD and knobs for single point calibration of pH and EC/TDS.
    atribut:
    • Resolution (pH): 0.1
    • Accuracy (pH): ±0.1
  14. Hanna Instruments edge Dedicated pH/ORP Meter (Pengukur pH)
    Mulai

    Rp23.999.900

    Hanna Instruments edge Dedicated pH/ORP Meter (Pengukur pH)
    Deskripsi:
    Hanna Instruments is proud to introduce the world's most innovative pH/ORP meter: edge.
  15. Hanna Instruments pH Meter Portable (Pengukur pH)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Hanna Instruments pH Meter Portable (Pengukur pH)
    Deskripsi:
    The HI8010 is a compact, rugged and portable pH meter that is supplied with a PEI plastic body pH electrode.  This meter uses a BNC connector for the pH electrode input allowing for a wide selection of pH electrodes to be used.Compact rugged designTwo-point calibration0.01 resolution with 0.01 accuracy
    atribut:
    • pH Resolution (pH): 0.01
Daftar Harga Alat Ukur Tss Terbaru November 2026
Partech TSS Meter (Pengukur Kepadatan Lumpur)Rp12.999.900
TONE Tool Set (Set Perkakas)Rp109.900
KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)Rp1.299.900
OneMed Stature Meter Body Height Measuring Tool (Alat Pengukur Tinggi Badan)Rp62.900
KRISBOW Mechanical Tool Set (Perkakas Set)Rp709.900
KRISBOW Mechanical Tool Kit (Set Perkakas)Rp2.799.900
TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas)Rp6.599.900
TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Rp88.900
KRISBOW Alat Pengukur Intensitas Cahaya DataloggerRp2.199.900
KENTA Digital Luxmeter (Alat Ukur Cahaya)Rp7.199.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)